Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100302 Herst.-Nr.: 4042448816115 EAN/GTIN: 4042448816115 |
| |
|
| | |
| tesa Präzisionskrepp® 4334 – Malerkrepp Eigenschaften: • Extrem dünner und reißfester Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebemasse • Für flache, präzise und randscharfe Farb- und Lackkanten • Auf unterschiedlichen, empfindlichen Oberflächen wie Glas, Aluminium, HPVC und Holz einsetzbar • Leicht transparenter Träger ermöglicht eine gute Positionierbarkeit • Leicht und schnell entfernbar Einsatzbereiche: • Maleranwendungen im Innenbereich, bis zu 6 Monaten verwendbar • Maleranwendungen im Außenbereich, bis zu 8 Wochen verwendbar • Eigent sich hervorragend für Abdeckarbeiten wie hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken • Anwendbar für die gängigen Farbsysteme • Mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC-Standard) einsetzbar • Für Silikat- und Kalkfarben Technische Daten: Trägerart: glatter Papierträger Gesamtdicke: 90 μm Klebemasse: Acrylat Klebekraft auf Stahl: 1,85 N/cm Reißdehnung: 4 % Reißkraft: 30 N/cm UV-Beständigkeit: 8 Wochen Länge: 50 m Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Kartoninhalt: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, kreppband tesa 30mmx50m gelb, gewebe-band tesa, gewebe band, 1561100302, 61100302 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,13* | € 8,46* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,70* | € 8,78* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 7,19* | € 9,18* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 7,33* | € 9,37* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,44* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|