| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100241 Herst.-Nr.: 4005800150586 EAN/GTIN: 4005800150586 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4331 – Premium-Abdeckband Eigenschaften: • Besonders hitzebeständiges, glattes Abdeckband • Mit Vlies kaschierte Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse • Starke Klebekraft • Flache Abdeckkanten nach der Anwendung • Einfache Entfernbarkeit Einsatzbereiche: • Abdecken bei der kratz- und schlagfesten Pulverlackierung mit anschließender Hochtemperatureinbrennung, z. B. von Stahl • Endlosverkleben von silikonisierten Papieren und Folien • Abdecken von Leiterplatten im Schwall-Lötbad Technische Daten: Trägerart: PET-Zellulose-Vlies Gesamtdicke: 110 μm Klebemasse: Silikon Klebekraft auf Stahl: 4 N/cm Reißdehnung: 100 % Reißkraft: 53 N/cm Temperaturbeständigkeit: +200 °C Länge: 50 m Farbe: farblos Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Kartoninhalt: | 72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, 1561100241, 61100241 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,60* | ab € 32,54* | € 40,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,03* | € 44,19* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 32,06* | € 44,29* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,06* | € 44,54* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,54* | € 48,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7708* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 582,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|