| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100184 Herst.-Nr.: 4005800022777 EAN/GTIN: 4005800022777 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4434 Elefantenhaut – Spezialabdeckband Eigenschaften: • Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger • Es zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebekraft auch auf kritischen Untergründen aus • Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen Einsatzbereiche: • Schutz der angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten Technische Daten: Trägerart: glatter Papierträger Gesamtdicke: 670 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 2,7 N/cm Reißdehnung: 6 % Reißkraft: 180 N/cm Temperaturbeständigkeit: +60 °C Länge: 10 m Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Kartoninhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband gelb tesa, abdeckband tesa, abdeckband, 1561100184, 61100184 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,78* | € 220,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,25* | € 221,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,85* | € 229,80* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,18* | € 241,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 18,518* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|