| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100182 Herst.-Nr.: 4005800118739 EAN/GTIN: 4005800118739 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4434 Elefantenhaut – Spezialabdeckband Eigenschaften: • Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger • Es zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebekraft auch auf kritischen Untergründen aus • Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen Einsatzbereiche: • Schutz der angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten Technische Daten: Trägerart: glatter Papierträger Gesamtdicke: 670 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 2,7 N/cm Reißdehnung: 6 % Reißkraft: 180 N/cm Temperaturbeständigkeit: +60 °C Länge: 10 m Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Kartoninhalt: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 1561100182, 61100182 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,79* | € 20,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 15,62* | € 21,26* | | | | | 3 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,4202* | € 21,7302* | | | | | 9 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,46* | € 21,92* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,73* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,273* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 183,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|