| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561004055 Herst.-Nr.: 5010266191492 EAN/GTIN: 5010266191492 |
| | |
|
| | |
| Loctite 2701 Unter Schraubensicherung werden Maßnahmen verstanden, die das ungewollte Lösen oder Lockern einer Schraubenverbindung durch äußere Einflüsse, wie Schwingung (Vibration), Korrosion oder Setzen der Verbindung und damit den Verlust der Vorspannkraft, verhindern. Schraubensicherungen sind anaerobe Klebstoffe, die unter Ausschluss von Luftsauerstoff und unter Metallkontakt aushärten. Möglich sind 3 Festigkeitsstufen: niedrigfest, mittelfest und hochfest. Loctite Schraubensicherungen verhindern bei allen Gewindeteilen aus Metall ein ungewolltes Lösen der Verbindung durch Vibrationen oder Stoßbelastungen. Die flüssig aufgetragenen Klebstoffe füllen Spalten im Gewinde auf und härten zu einem soliden Kunststoff aus. Die so gesicherten Gewinde sind gleichzeitig dicht. Die Gewindeteile sind vor Korrosion geschützt und die Schraubensicherung ist nahezu gegen alle üblichen Betriebsmedien beständig. Alle mechanischen Schraubensicherungen können durch Loctite-Produkte ersetzt werden. Eigenschaften: • Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M20 • Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300 °C demontieren Zulassung/Norm: • DVGW-Freigabe, Registrierungsnummer NG-5146 AR 0617 Einsatzbereiche: • Gut geeignet für passive Materialien, wie z. B. hochlegierter Stahl • Geeignet für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen (z. B. Stehbolzen) Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen H319: Verursacht schwere Augenreizung H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | Typ: | 2701 | Inhalt: | 50 ml | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Chemisch-Techn., Schraube, Losdrehsicherung, Justierung, Luftabschluss, 2701, Verschraubung, Wartungsprodukt, Kleber, Loctite®, Gewindesicherung, Aushärtung, Montage, Gewindeverbindung, Vibration, Loctite, hochfest, Gewinde, stellen, Demontage, dichten, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Stoß, Sicherung, Produkte, Loctite-Schraubensicherung, sichern, Stellschraube, 1561004055, 61004055 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,02* | € 40,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,93* | € 40,90* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 33,35* | € 41,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,87* | € 44,29* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 50,47* | € 59,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 1,0094* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen | Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 714,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|