| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8713197359333 Herst.-Nr.: A442631.CW/43 EAN/GTIN: 8713197359333 |
| |
|
| | |
| Wathose »Acifort HeavyDuty«, S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 SRA Ausführung: • Hochwertige PVC-Wathose • Resistent gegen Öle, Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien • Schmutzabweisende und rutschhemmende Außensohle für sicheren Halt Material: Gummi Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: grün Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, wathose s5 oliv, angler hose, angler-hose s5, Hevea, B.V., Dunlop®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,44* | € 104,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,40* | € 111,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,76* | € 113,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,68* | € 113,91* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,26* | € 143,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|