Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8713197039068 Herst.-Nr.: C462933.44 EAN/GTIN: 8713197039068 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel »Purofort® Professional«, S5 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI Ausführung: • Langlebig • Schockabsorbierend • Thermische Isolierung bis –0 °C Fußbett: Standard Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Material: Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: dunkelgrün, Futter rot Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Ursprungsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, dunlop gummistiefel s5 gr. 44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, Hevea, B.V., Schlupfstiefel, Dunlop®, Arbeitsschutz, Freizeitstiefel, Dunlop, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 58,40* | € 77,08* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,68* | € 86,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,11* | € 90,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 80,43* | € 102,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|