| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8713197026891 Herst.-Nr.: C762241.38 EAN/GTIN: 8713197026891 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –0 °C • Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen • Großzügige, breite Kappe • Langlebig Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze Material: Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: gelb, Futter rot Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Ursprungsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel purofort+ s5, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gelb, Hevea, B.V., Dunlop®, Freizeitstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,36* | € 65,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,42* | € 74,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,61* | € 74,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,79* | € 80,08* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 71,37* | € 88,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|