| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5450248353409 Herst.-Nr.: 70184626834 EAN/GTIN: 5450248353409 |
| |
|
| | |
| Diamantscheibe Classic Universal Laser • Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten, schnittig und mit guter Standzeit • Lasergeschweißt • Eng verzahnt • Für allgemeine Baumaterialien Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentbreite: | 2,2 mm | Segmenthöhe: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,30* | € 28,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,11* | € 29,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,21* | € 31,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,8454* | € 31,7854* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,49* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|