Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5450248226512
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184614167
EAN/GTIN:
     5450248226512
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Atlas • Gesinterte segmentierte Trennscheibe • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s • EN 13236 • Universeller Anwendungsbereich Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,0 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Trennscheibe, Diamantblatt, Diamantblätter, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 13,96*
1
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 15,47*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 15,55*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,56*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 11,63*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.