Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 19,0x19,0x1,00x 1010 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 19,0x19,0x1,00x 1010 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,00x 1010 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,00x 1010 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,00x 1010 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387643
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082835
EAN/GTIN:
     5412298387643
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Stärke:
1,00 mm
Höhe:
1010 mm
Maschenweite:
19,0 x 19,0 mm
ca. Gewicht Rolle:
17,4 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter betafence, Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,14*
€ 165,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 165,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,24*
€ 165,66*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 135,3845*
€ 170,9745*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 139,99*
€ 179,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 179,20*
€ 213,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 176,02*
€ 209,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,17*
€ 196,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,58*
€ 192,28
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 159,78*
€ 190,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 139,99*
€ 166,59
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.