| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784793728 Herst.-Nr.: 4317784793728 EAN/GTIN: 4317784793728 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille »Alcor« Eigenschaften: • Ergonomisches, komfortables Design • Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld • Scheiben höchster optischer Qualität – Klasse 1 • Schützt gegen flüssige Spritzer, große Staubpartikel, flüssiges Metall und heiße Festkörper • Über der Korrekturbrille tragbar Anwendungsbereiche: Labore, chemische Industrie etc. Zulassung/Norm: EN 166 1B 349 Material: Scheibe aus Polycarbonat Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: blau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Vollsichtbrillen, FORTIS, Brille, Brillen, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,28* | € 9,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,29* | € 9,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,79* | € 9,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,5783* | € 10,0183* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,80* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|