Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K 40,14L.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K 40,14L.FORTIS
Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K 40,14L.FORTIS
Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K 40,14L.FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784781114
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784781114
EAN/GTIN:
     4317784781114
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Schleifpapier, Korund, SB • Korund • Papierunterlage • Dicht gestreut • Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet Lieferung: 10 Blätter in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Länge:
280 mm
Breite:
115 mm
Körnung:
40
Anzahl Löcher:
14
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Korund-Schleif-Streifen, Schleif-Streifen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 3,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,38*
€ 3,98*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 3,98*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,05*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 3,93*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.