| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784731201 Herst.-Nr.: 4317784731201 EAN/GTIN: 4317784731201 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall • Aluminium, Oxyd-beschichtet, aus dem Vollen gefräst • Mit Feststellschraube • Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung • Wechselbare Messbrücken aus harteloxiertem Aluminium • Messspitzen (M2,5) in um 90° versetzten Bohrungen einsetzbar Lieferung: Mit Knopfzelle LR44 und drei Messbrücken 150; 300; 450 mm, im Kunststoffetui. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Messbereich: | 500 mm | Querschnitt: | 22 x 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, fortis digitaler tiefenmessschieber, digital messschieber, digital-messschieber 500mm, Schieblehre, Messschieber, Digital, Digital-Tiefenmessschieber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 314,56* | € 351,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 316,99* | € 352,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 317,13* | € 354,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 317,29* | € 354,37* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,77* | € 412,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|