Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber leichtbau digital 100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber leichtbau digital 100mm FORTIS
Tiefenmessschieber leichtbau digital 100mm FORTIS
Tiefenmessschieber leichtbau digital 100mm FORTIS
Tiefenmessschieber leichtbau digital 100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784731188
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731188
EAN/GTIN:
     4317784731188
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber, Leichtmetall • Aluminium, Oxyd-beschichtet, aus dem Vollen gefräst • Mit Feststellschraube • Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung • Wechselbare Messbrücken aus harteloxiertem Aluminium • Zusatzmessbrücke fixiert sich in gewünschter Position selbst • Runde Messstange zum Messen von Nuten und Bohrungstiefen • Messspitzen (M2,5) in um 90° versetzten Bohrungen einsetzbar Lieferung: Mit Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Sonder-Messbrücke 350 mm, Schrauben zur Befestigung, 6-kant-Schlüssel und Knopfzelle LR44.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Messbereich:
100 mm
Querschnitt:
16 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, fortis digitaler tiefenmessschieber, digital messschieber, digital-messschieber 100 mm, Schieblehre, Messschieber, Digital, Digital-Tiefenmessschieber, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 240,86*
€ 273,64*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 244,73*
€ 275,81*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 243,03*
€ 276,22*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 244,67*
€ 276,25*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 280,13*
€ 322,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 293,40*
€ 349,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.