| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784731164 Herst.-Nr.: 4317784731164 EAN/GTIN: 4317784731164 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber, Leichtmetall • Aluminium, Oxyd-beschichtet, aus dem Vollen gefräst • Mit Feststellschraube • Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung • Wechselbare Messbrücken aus harteloxiertem Aluminium • Zusatzmessbrücke fixiert sich in gewünschter Position selbst • Runde Messstange zum Messen von Nuten und Bohrungstiefen • Messspitzen (M2,5) in um 90° versetzten Bohrungen einsetzbar Lieferung: Mit Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Sonder-Messbrücke 350 mm, Schrauben zur Befestigung, 6-kant-Schlüssel und Knopfzelle LR44. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Messbereich: | 300 mm | Querschnitt: | 16 x 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber 300mm genauigkeit 0,01mm, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, Schieblehre, Messschieber, Digital, Digital-Tiefenmessschieber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 347,87* | € 388,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,02* | € 391,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,10* | € 393,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,41* | € 393,07* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,82* | € 458,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|