| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784731133 Herst.-Nr.: 4317784731133 EAN/GTIN: 4317784731133 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber, Leichtmetall • Aluminium, Oxyd-beschichtet, aus dem Vollen gefräst • Mit Feststellschraube • Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung • Wechselbare Messbrücken aus harteloxiertem Aluminium • Zusatzmessbrücke fixiert sich in gewünschter Position selbst • Runde Messstange zum Messen von Nuten und Bohrungstiefen • Messspitzen (M2,5) in um 90° versetzten Bohrungen einsetzbar Lieferung: Mit Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Sonder-Messbrücke 350 mm, Schrauben zur Befestigung, 6-kant-Schlüssel und Knopfzelle LR44. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Messbereich: | 950 mm | Querschnitt: | 16 x 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, fortis digitaler tiefenmessschieber, digital messschieber, digital-messschieber fortis, Schieblehre, Messschieber, Digital, Digital-Tiefenmessschieber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,77* | € 856,19* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 801,39* | € 859,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 802,07* | € 860,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,02* | € 860,99* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 906,55* | € 1.002,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|