Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Edelstahl A2 M5x25 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Edelstahl A2 M5x25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M5x25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M5x25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M5x25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784229050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784229050
EAN/GTIN:
     4317784229050
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M5 x 25 mm
b:
22 mm
d:
5 mm
s:
4 mm
dk max.:
8,72 mm
kmax.:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Schraube, D912, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschraube, mit, Innensechskantschrauben, 912, Innensechskantschraube, Zylinderschrauben, Zylinderpumpe, DIN912, DIN, M5x25, 00912.920, Edelstahl, AM912525, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, Schrauben, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0368*
€ 0,0538*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,72*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,37*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 5,79*
€ 8,24*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,72*
€ 11,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.