Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrleinenhalter 14 x 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrleinenhalter 14 x 1250 mm
Absperrleinenhalter 14 x 1250 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4317784040525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784040525
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
absperrhalter
Absperrleinenhalter, geschlossene Ausführung • Aus Thorstahl • Rot lackiert • Mit angeschmiedeter Spitze
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ukraine
Ausführung:
geriffelt
Länge:
1250 mm
Gewicht ca.:
2 kg
Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Leinenhalter, Rundstahlhalter, für, Leinen, Rundstahlhalter für Leinen, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,4656*
€ 5,2156*
1
€ 9,80*
ab € 3,50*
€ 5,27*
1
€ 9,80*
ab € 3,50*
€ 5,27*
2 Tage
1309
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,37*
Lager 214
1350
1
€ 4,30*
ab € 3,19*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.