| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260058015722 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260058015722 |
| |
|
| | |
| Abfall-Ascherbehälter Kuba • Stahlblech, pulverbeschichtet • Gut erreichbar durch 4-fach-Einwurf • Ascheraufsatz mit herausnehmbarem, verzinktem Sieb Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | blau | Breite: | 250 mm | Höhe: | 655 mm | Tiefe: | 250 mm | Volumen: | 29 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,02* | € 122,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,54* | € 124,76* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,91* | € 125,35* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,61* | € 133,65* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,90* | € 178,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|