| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260058004245 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260058004245 |
| |
|
| | |
| Abfallascher Rondo, mit Standfuß • Abfallsammler aus Stahlblech mit großer Einwurföffnung, pulverbeschichtet • Sicherheitsascher verzinkt, zur Aufnahme von Zigarettenasche Hinweis: Als universelles, mobiles Bodengerät oder als Abfall-/Ascherkombination mit bedienerfreundlicher Kipp-Entleerung nutzbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | neusilber | Höhe: | 410 mm | Ø: | 180 mm | Volumen: | 10 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Ascher, Aschenbecher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,55* | € 130,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,84* | € 135,84* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,45* | € 135,85* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,70* | € 156,19* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,92* | € 206,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|