Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Glasfaserstiel m.Gewinde 150cm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Glasfaserstiel m.Gewinde 150cm,weiß
HACCP-Glasfaserstiel m.Gewinde 150cm,weiß
HACCP-Glasfaserstiel m.Gewinde 150cm,weiß
Artikel-Nr.:
     214G-4250560515940
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18451151
EAN/GTIN:
     4250560515940
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
nölle gerätestiel 150 cm
HACCP-Glasfaser-Stiel • Material: Glasfaser • Deutsches Gewinde • Mit Aufhängeloch • Glasfaser – extraleicht, extrastabil, extrem belastbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Finnland
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Stiel-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel nölle, HACCP-Gerätestiel, HACCP, Glasfaserstiel, Stiel, HACCP-Stiel, HACCP-Glasfaserstiel, Glasfaser-Stiel, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 8,68*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 8,68*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,53*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,44*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,37*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.