| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250157109071 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250157109071 |
| |
|
| | |
| Werkbank, klappbar • Holzarbeitsplatte, Stärke 30 mm • Plane Oberfläche, da von unten verschraubt • Ringsumlaufender Metallkantenschutz • Untergestell zusammenlegbar • Pulverbeschichtet RAL 5002 • Für den mobilen und stationären Einsatz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht ca.: | 35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, werktisch 2000x1000x760, montagewerkbank, klappbare werkbank 120x70 cm, Werkbank, klappbar, Kiesel, Klapp-Werkbank, Klappbare, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 190,9418* | € 233,3018* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 191,94* | € 235,66* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 192,24* | € 235,66* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 192,77* | € 235,66* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,66* | € 321,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|