Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre 200kg 300x300mm,Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre 200kg 300x300mm,Luft
Stahlrohrkarre 200kg 300x300mm,Luft
Artikel-Nr.:
     214G-4053569775908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569775908
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre, 200 kg • Verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion • Luftbereifung mit Stollenprofil • Mit Kunststofffelge und Kugellager • RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
540 mm
Höhe:
1310 mm
Tiefe:
570 mm
Gewicht ca.:
11,6 kg
Rad-Ø:
260 x 85 mm
Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, Transportkarre, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,59*
€ 102,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 102,97*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 85,8435*
€ 107,0735*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,68*
€ 108,39*
Lager 214
13
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 145,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.