Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre m.klappb. Schaufel,Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre m.klappb. Schaufel,Luft
Stahlrohrkarre m.klappb. Schaufel,Luft
Artikel-Nr.:
     214G-4053569775830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569775830
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Transportkarre, 250 und 150 kg, mit Klapprahmen • Verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion • Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff • Vielseitig einsetzbar • Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kartons usw. • Mit Schutzblechen vor den Lufträdern • Luftbereifung mit Stollenprofil • Mit Kunststofffelge und Kugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
520 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
500 mm
Gewicht ca.:
11,4 kg
Rad-Ø:
260 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Transportkarre, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,46*
€ 117,72*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 96,0572*
€ 119,3872*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,97*
€ 125,01*
2 Tage
87
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 138,24*
Lager 214
87
Frei Haus
ab € 94,07*
€ 150,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.