Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049563001358 Herst.-Nr.: 068101041 EAN/GTIN: 4049563001358 |
| |
|
| | |
| Gipskartondübel Spiral Plus • Metalldübel (Zinkdruckgruss) mit Bohrspitze und ausgeprägtem Außengewinde • Ohne Vorbohren in einlagigen Gipskarton-Platten • Direkt einschrauben • Auch für doppelbeplankte Gipskarton-Platten geeignet • Kein Spezialwerkzeug erforderlich • In Gipskarton-Platten sehr hohe Haltwerte bis zu 20 kg je Befestigungspunkt • PH2-Antrieb für einfache Montage • Auch für M4-Schrauben geeignet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Ausführung: | mit Schraube | Länge: | 32 | Typ: | Spiral Plus 37-4 S | Schrauben-Ø: | 4,5 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, TOX, Dübeltechnik, Dübel, Metalldübel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,2582* | € 0,3582* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,26* | € 0,36* | | | | | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,251* | € 0,3612* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2658* | € 0,3658* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,312* | € 0,4389* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,945* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|