Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband extrastark schwarz 1m:50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband extrastark schwarz 1m:50mm
Klettband extrastark schwarz 1m:50mm
Klettband extrastark schwarz 1m:50mm
Artikel-Nr.:
     214G-4042448859518
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55229-00-01
EAN/GTIN:
     4042448859518
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
tesa® on & off Klettband, extra strong 55229 Eigenschaften: • Zum Aufkleben • Individuell zuschneidbar • SB-Verpackung Einsatzbereiche: • Zum Ordnen und Sichern von schweren Gegenständen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Breite:
50 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 9,11*
€ 11,46*
1
€ 4,75*
ab € 9,01*
€ 11,60*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 9,18*
€ 11,68*
1
€ 8,95*
ab € 8,97*
€ 11,84*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 14,54*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,54* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.