| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448366443 Herst.-Nr.: 04610-00004-00 EAN/GTIN: 4042448366443 |
| |
|
| | |
| tesa® Tape 4610 Eigenschaften: • Mit PE-Träger mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt • Synthesekautschuk als Klebmasse • Hohe Anfangsklebkraft • Gute Handreißbarkeit • Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien • Einfach abrollbar Einsatzbereiche: • Zum Befestigen von Abdeckmaterialien, Bündeln, Verschließen, Verpacken und zum universellen Einsatz in Industrie und Handwerk • Einsatz in Konstruktion, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Industrie Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Farbe: | schwarz | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebebinde, Pflasterbinde, Tape-Verband, Tapeverband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, duck tape, panzer-band schwarz, Kleberolle, tesa®-Rolle, Klebeband, Band, tesa®, Duct-Tape, Rolle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 6,41* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,06* | € 6,61* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,31* | € 6,82* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,83* | € 6,95* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 5,45* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,109* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|