Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff - Trichter schwarz mit 2 Ketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff - Trichter schwarz mit 2 Ketten
Kunststoff - Trichter schwarz mit 2 Ketten
Kunststoff - Trichter schwarz mit 2 Ketten
Artikel-Nr.:
     214G-4031549110604
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     11060
EAN/GTIN:
     4031549110604
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Kunststofftrichter • Aus Polyethylen • Mit 2 Ketten • Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung Hinweis: Wird auf das oberste Schuttrohr aufgesteckt und erleichtert das Einfüllen von Bauschutt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
550 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht ca.:
6 kg
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 39,99*
ab € 112,76*
€ 123,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,34*
€ 131,42*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 120,18*
€ 132,07*
€ 75,00*
ab € 124,32*
€ 136,52*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 111,82*
€ 209,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.