| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030646271485 Herst.-Nr.: 130430-3620-58 EAN/GTIN: 4030646271485 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »Bruno« Eigenschaften: • Robustes Material Ausführung: • Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen • Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Ursprungsland: | Ukraine | Farbe: | royalblau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, fhb arbeitshose gr. 58, arbeitshose blau, fhb arbeitshose, FHB, original, GmbH, Co., Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,46* | € 56,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,36* | € 57,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,62* | € 58,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,09* | € 59,35* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 55,34* | € 69,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|