Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt IGNITE TRION 3-Punkt, Gr. M/2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt IGNITE TRION 3-Punkt, Gr. M/2XL
Auffanggurt IGNITE TRION 3-Punkt, Gr. M/2XL
Auffanggurt IGNITE TRION 3-Punkt, Gr. M/2XL
Auffanggurt IGNITE TRION 3-Punkt, Gr. M/2XL
Artikel-Nr.:
     214G-4030281230854
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1131-S-M/2XL
EAN/GTIN:
     4030281230854
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt »IGNITE TRION« Eigenschaften: • Asymmetrische Polsterung mit integrierter Gurtführung • Individuelles Einstellen durch 4 Schnallen • Halteösen liegen auf Hüfthöhe • Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich • 3-Punkt-Befestigung mit Steigschutzöse • Absturzindikator • Schulter-/Beinpolster • Gurtbandaufwicklung • Klickschlösser • Max. Lebensdauer: 6– Jahre • Rücken-, Brust- und Steigschutzöse • Temperaturbereich von –5 °C bis 45 °C • Reinigung per Handwäsche bis 40 °C • Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002 Material: Gurt: Polyester, Brust-, Halte-, Steigschutz- und Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl, V2A Größe: M/2XL Gewicht: 2 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Modell:
Mit Steigschutzöse
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggurt en358, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt skylotec, SKYLOTEC, GmbH, Rettungsgurt, Absturzsicherung, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,02*
€ 227,39*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,46*
€ 242,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.