Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 50
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 50
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 50
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 50
Artikel-Nr.:
     214G-4026418003668
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     011.02.05005.1020
EAN/GTIN:
     4026418003668
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
schraubhaken
schraubhaken ø4,4x50mm
Schraubhaken, Art. 11E, gebogen • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M5
Ø:
4,4 mm
B:
16 mm
C:
23 mm
D:
50 mm
G:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,338*
€ 0,438*
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4184*
€ 0,5577*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,64*
3 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 32,802*
€ 34,122*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5577*
€ 0,66366
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5377*
€ 0,63986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4784*
€ 0,5693
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.