| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4017689003334 Herst.-Nr.: 10932 EAN/GTIN: 4017689003334 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe CD2135 • Lasergeschweißt • Nass- und Trockenschnitt • Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 €! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Südkorea | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,22 mm | Segmenthöhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,14* | € 23,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,7382* | € 23,9182* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,05* | € 24,24* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,34* | € 25,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|