| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4017222101237 Herst.-Nr.: 10123 EAN/GTIN: 4017222101237 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe SLIM-FAST • Superdünne Diamant-Trennscheibe • Exakte Schnitte, saubere Kanten und hohe Standzeit • Segmenthöhe 10 mm • Speziell zum Trennen von Stahlblechprofilen geeignet • Zum Schneiden von Fliesen, Kacheln, Keramik, dünnem Granit, Feinsteinzeug, Marmorplatten und Trockenbauprofilen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Südkorea | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentbreite: | 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,12* | € 32,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,31* | € 32,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,74* | € 32,85* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,68* | € 32,86* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,03* | € 35,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|