Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FixPin Einschlagdübel 4,0x 18 8mm o.Gew. BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FixPin Einschlagdübel 4,0x 18 8mm o.Gew. BÄR
FixPin Einschlagdübel 4,0x 18 8mm o.Gew. BÄR
FixPin Einschlagdübel 4,0x 18 8mm o.Gew. BÄR
Artikel-Nr.:
     214G-4015593089598
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     ENB 4018 08
EAN/GTIN:
     4015593089598
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Einschlagbolzen (Fix Pin) • Gehärtet, blau • In Schießbolzenqualität
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Dübellänge:
18 mm
Dübel-Ø:
4 mm
Mittelbund-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, schlagdübel m6/18, nageldübel, Fix, Pin, Einschlagbolzen, (Fix, Pin), Einschlagbolzen (Fix Pin), Fix Pin, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,0154*
€ 0,0242*
6 Tage
13800
200
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0245*
2 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,0199*
€ 0,0295*
1 Tag
13800
200
€ 7,90*
ab € 0,0205*
€ 0,0304*
Lager 214
13800
200
€ 4,30*
ab € 0,0204*
€ 0,0311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.