| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015354968131 Herst.-Nr.: 0 14 1410 10010 0105 EAN/GTIN: 4015354968131 |
| |
|
| | |
| Zimmertür-Langschild 14 1410 ASL® • ASL®-Aluminium-Langschild • Eckig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | PZ-gelocht, ASL® | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 0 14 1410 10010 0105 | Entfernung: | 72 mm | Oberfläche: | naturfarbig F1 | Befestigung: | sichtbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,22* | € 29,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,68* | € 30,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,34* | € 31,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,59* | € 33,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|