| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4013648008655 Herst.-Nr.: 2401730 EAN/GTIN: 4013648008655 |
| |
|
| | |
| Elastonstraßenbesen, mit Stiel • Sattel, Bauernlob, besonders kräftiges und strapazierfähiges Material • Mit Brennstempel • Mit Konus • Inklusive Gerätestiel 1400 x 28 mm für kräftigere Beanspruchung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 400 mm | Stiellänge: | 1400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,6346* | € 15,0546* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,74* | € 15,20* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,74* | € 15,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,13* | € 22,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,79* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|