Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 6,0mmx20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 6,0mmx20m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 6,0mmx20m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 6,0mmx20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     214G-4011645044065
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100069
EAN/GTIN:
     4011645044065
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten • Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragkraft wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
weiß
Ø:
6,0 mm
max. kg:
75
Fach:
1249
in Baustein:
1, 2
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, polyamid seil, kunststoffseil 20m, Seil, Textil-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 6,97*
€ 9,39*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 10,22*
6 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,46*
€ 10,44*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 8,68*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.