Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Haken D10 x100mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraub-Haken D10 x100mm hell verz.
Einschraub-Haken D10 x100mm hell verz.
Einschraub-Haken D10 x100mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338186386
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1110100
EAN/GTIN:
     4011338186386
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraub-Haken J • 1/2 Stein • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß A:
100 mm
Maß B:
55 mm
Dornstärke:
10 mm
Ø Holzgewinde:
10 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,24*
1 Tag
29
1
€ 8,50*
ab € 2,86*
€ 4,46*
1 Tag
29
20
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,29*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,8899*
€ 5,9099*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.