Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingips-Haken D13mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingips-Haken D13mm hell verz.
Eingips-Haken D13mm hell verz.
Eingips-Haken D13mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338002907
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1100130
EAN/GTIN:
     4011338002907
Suchbegriffe:
Eingips-Haken
Eingips-Kloben
Eingipshaken
Eingipskloben
Eingips-Haken • Zur Einbringung ins Mauerwerk • Mit gewellter Eingipslasche • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
13-mm-Dorn
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Plattenlänge:
138 mm
Plattenbreite:
20 mm
Dornstärke:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Haken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,49*
2 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 2,37*
€ 3,60*
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,26*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,1281*
€ 4,6881*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.