Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmauer-Haken 1/2Stein D16mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmauer-Haken 1/2Stein D16mm hell verz.
Einmauer-Haken 1/2Stein D16mm hell verz.
Einmauer-Haken 1/2Stein D16mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338002303
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1080160
EAN/GTIN:
     4011338002303
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Einmauer-Haken • 1/2 Stein • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
16-mm-Dorn
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß A:
145 mm
Maß B:
33 mm
Dornstärke:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben, Halen, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,89*
1 Tag
28
1
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 4,22*
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,77*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,451*
€ 5,341*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.