| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4010485220363 Herst.-Nr.: 220360 EAN/GTIN: 4010485220363 |
| |
|
| | |
| Holz-Reibebrett • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 200 mm | Breite: | 360 mm | Dicke: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 11 | | € 4,79* | ab € 5,05* | € 6,80* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 7,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,66* | € 7,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,16* | € 7,47* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,49* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|