Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008496550654 Herst.-Nr.: 56706101402 EAN/GTIN: 4008496550654 |
| |
|
| | |
| VARTA RECHARGE ACCU Power Mignon AA • HR 6 • Akku mit „Ready To Use"-Technologie • Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung • Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt • Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen Info Die leistungsstarke Produktlinie verbindet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Verbraucherorientierung. Einmal aufgeladen, behält der VARTA RECHARGE ACCU Power auch noch nach 12 Monaten bis zu 75% seiner ursprünglichen Kapazität (für AAA 1000 mAh / AA 2600 mAh bis zu 65%). Die vorgeladenen Akkus sind perfekt für den täglichen Gebrauch und benötigen kein spezielles Ladegerät. Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Verpackung: | 2er Blister | Kapazität: | 2100 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Akkumulator, Migon-Akku, Batterie, Batterien, AA-Akku, Akkus, Akku, Accu, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 1,79* | € 2,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 2,89* | € 3,56* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,97* | € 3,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,07* | € 3,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,73* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|