Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Power Accu R2U AAA Micro, HR03, 800 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
VARTA Power Accu R2U AAA Micro, HR03, 800 mAh
VARTA Power Accu R2U AAA Micro, HR03, 800 mAh
Artikel-Nr.:
     214G-4008496550616
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56703101404
EAN/GTIN:
     4008496550616
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
VARTA RECHARGE ACCU Power Micro AAA • HR 03 • Sofort einsatzbereit da vorgeladen, mit sehr geringer Selbstentladung • Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt • Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen Info: Die leistungsstarke Produktlinie verbindet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Verbraucherorientierung. Einmal aufgeladen, behält der VARTA RECHARGE ACCU Power auch noch nach 12 Monaten bis zu 75% seiner ursprünglichen Kapazität (für AAA 1000 mAh / AA 2600 mAh bis zu 65%). Die vorgeladenen Akkus sind perfekt für den täglichen Gebrauch und benötigen kein spezielles Ladegerät. Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Verpackung:
4er Blister
Kapazität:
800 mAh
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,43*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,46*
€ 5,48*
2 Tage
1000
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 5,53*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 5,76*
Lager 214
26
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,52*
€ 9,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,19*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,40*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,175*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.