Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Installationskanal 15X15mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Installationskanal 15X15mm weiß
Mini-Installationskanal 15X15mm weiß
Mini-Installationskanal 15X15mm weiß
Artikel-Nr.:
     214G-4008297797302
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     579730555
EAN/GTIN:
     4008297797302
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mini-Installationskanal • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Mit Befestigungslöchern und abnehmbarem Deckel • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage bedingt möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Farbe:
weiß
Ausführung:
15 x 15 mm
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, Minikanal, Installationskanäle, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 35,99*
ab € 1,30*
€ 1,86*
1
€ 9,80*
ab € 1,35*
€ 1,92*
7 Tage
239
1
€ 5,80*
ab € 1,54*
€ 2,16*
Lager 214
636
2
€ 4,30*
ab € 0,655*
€ 5,915*
1 Tag
620
2
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,915*
€ 7,03885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.