Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Spreizdübel Ultra U 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Spreizdübel Ultra U 5
UPAT Spreizdübel Ultra U 5
UPAT Spreizdübel Ultra U 5
Artikel-Nr.:
     214G-4006209007891
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     789
EAN/GTIN:
     4006209007891
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
upat spreizdübel
Spreizdübel Ultra U • Einfach montierbarer Nylon-Spreizdübel für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in fast allen Baustoffen • Wird durch das Eindrehen der Schraube aufgespreizt und sicher im Baustoff verankert • Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage • Sichere Schraubenführung durch Innenverzahnung des Dübels • Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Dübels im Bohrloch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
U 5
Dübellänge:
25 mm
Bohrernenn-Ø:
5 mm
Bohrlochtiefe min.:
35 mm
für Holzschrauben-Ø:
2,5–4,0 mm
Einschraubtiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Dübel, Kunststoffdübel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,01001*
€ 0,01675*
1
€ 5,90*
ab € 0,0111*
€ 0,0172*
3 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,012*
€ 0,0183*
Lager 214
500
100
€ 4,30*
ab € 0,0124*
€ 0,019*
7 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,0129*
€ 0,0194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.