| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006004031015 Herst.-Nr.: 03401202 EAN/GTIN: 4006004031015 |
| |
|
| | |
| Betonmischer SM 145 S • Hochwertige Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer • Ergonomisch geformtes Handrad für leichtes Schwenken der Trommel • Wartungsfreie Mischtrommellagerung • Stabiler Rahmen für sicheren Stand • Speziell geformte Hochleistungs-Mischrechen • Stromanschluss und Schalter bequem zu bedienen • Großer Trommeldurchmesser für ausgezeichnete Misch-Ergebnisse • Motorenhaus aus schlagfestem Kunststoff • Einteiliger Lescha Spezialguss-Zahnkranz für hohe Belastbarkeit • Kunststoffräder für optimalen Transport • Schutzklasse IP45, strahlwassergeschützt • Nullspannungsauslöser Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 61,5 kg | Typ: | SM 145 S (H) | Abmessungen: | 1320 x 715 x 1330 mm | max. Füllmenge: | 140 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsmischrechen, Mischer, Altrad, Lescha, Mischmaschine, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 704,96* | € 817,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 748,97* | € 832,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 728,13* | € 844,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 801,7278* | € 880,5478* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 828,53* | € 926,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|