Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm grün Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm grün Kronen
Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm grün Kronen
Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm grün Kronen
Artikel-Nr.:
     214G-4004199451427
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     451428
EAN/GTIN:
     4004199451427
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett kronen, Reibebretter, Fummelbrett, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 9,42*
6 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,46*
1
€ 9,80*
ab € 6,79*
€ 9,74*
1
€ 9,80*
ab € 6,79*
€ 9,74*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 7,52*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.