Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhaken Typ 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradhaken Typ 9
Fahrradhaken Typ 9
Fahrradhaken Typ 9
Artikel-Nr.:
     214G-4003984370387
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001457001BL
EAN/GTIN:
     4003984370387
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Fahrrad-Lift
Fahrradhaken • Verzinkt • Rot gummiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
50 mm
B:
60 mm
C:
125 mm
D:
90 mm
Belastbar bis:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Wandhalter, Fahrradhaken, Schraubhaken, fahrrad lift, Wandhaken, Haken, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,18*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,2081*
€ 4,6081*
4 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,65*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,68*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.