Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder C 73 N 30/30 Not- u.Gefahrenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder C 73 N 30/30 Not- u.Gefahrenfunktion
Zylinder C 73 N 30/30 Not- u.Gefahrenfunktion
Zylinder C 73 N 30/30 Not- u.Gefahrenfunktion
Artikel-Nr.:
     214G-4003318025631
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     02563
EAN/GTIN:
     4003318025631
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/30 abus
doppelzylinder
Profil-Doppelzylinder C 73 N • Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 • Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) • Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulations-Widerstand • Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche • 5-Stift-Zylinder • Hochwertige Materialien: lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe • ABUS Global Protection Standard (GPS) 6 • Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet • Messing matt-vernickelt • Inkl. 3 Schlüssel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Ausführung:
30/30
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder 30/30, Profil, Profilzylinder, Zylinder, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
1
€ 5,49*
ab € 8,19*
€ 9,19*
1 Tag
192
1
€ 6,95*
ab € 8,31*
€ 9,23*
1 Tag
28
1
€ 8,50*
ab € 8,41*
€ 9,33*
3 Tage
189
1
€ 4,99*
ab € 9,21*
€ 10,26*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 14,44*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2566
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.